Sick - capteurs photoélectriques, GRTE18-P2467 - 1066550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- distance de commutation assignée - 800 mm 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V 
- indice de protection (IP) - IP67 
- distance de détection max. - 1000 mm 
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4047084324161
Réf. Sonepar
00067432416
Réf. Fournisseur
1066550
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
800 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
73.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée



