Sick - capteurs photoélectriques, GRTE18S-N1442 - 1094936

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GRTE18S-N1442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 400 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 550 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011671

Réf. Fournisseur

1094936

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

400 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

550 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

38.1 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

1 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, GR18, GRTE18S-N1442, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccord

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, GR18, GRTE18S-N1442, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 5 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Écrou de fixation (2 x)