Sick - capteurs photoélectriques, GS2S-D1321S04 - 2095647

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GS2S-D1321S04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 2000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 3000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016452

Réf. Fournisseur

2095647

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

2000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

3000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

21.8 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

temps de réponse:

0.6 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, G2, GS2S-D1321S04, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Ré