Sick - capteurs photoélectriques, GS6-D4311S69 - 2115956

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GS6-D4311S69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 8000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 10000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016026

Réf. Fournisseur

2115956

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

8000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

10000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.35 ms

fréquence de commutation:

1700 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G6, GS6-D4311S69, Distance de commutation max.: 0 m ... 10 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lu