Sick - capteurs photoélectriques, GS6-D4312S71 - 1112773


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 8000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 10000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084504129
Réf. Sonepar
00067016924
Réf. Fournisseur
1112773
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
8000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
10000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.35 ms
fréquence de commutation:
1700 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée