Sick - capteurs photoélectriques, GS6-D4321S75 - 2128870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 10600 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 14500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020884
Réf. Fournisseur
2128870
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
10600 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
14500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GS6-D4321S75, Distance de commutation max.: 0 m ... 14,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infraro