Sick - capteurs photoélectriques, GSE10-R3722 - 1065914

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 35000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084314537

Réf. Sonepar

00067065914

Réf. Fournisseur

1065914

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

35000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

distance de détection max.:

40000 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

51.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

10 ms

portée du champ de protection:

15 m

fréquence de commutation:

20 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

type de tension:

AC/DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

433 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs photoélectriques, GSE10-R3722

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GSE10-R3722, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris