Sick - capteurs photoélectriques, GSE20G-6IRC2170ZZZ - 1119933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...21.6 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
classe de protection du matériel - classe de protection 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084523540
Réf. Sonepar
00067021725
Réf. Fournisseur
1119933
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...21.6 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
hauteur du capteur:
74.5 mm
longueur du capteur:
63 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
15 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G20, GSE20G-6IRC2170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 120 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire


