Sick - capteurs photoélectriques, GSE2F-F0121S12 - 1110900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 150 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067017121
Réf. Fournisseur
1110900
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
150 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
27 mm
longueur du capteur:
3.5 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée