Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-E1151 - 1095471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 500 mm
courant de sortie max. - 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084500923
Réf. Sonepar
00067018667
Réf. Fournisseur
1095471
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
500 mm
courant de sortie max.:
50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
700 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
4.5 mm
hauteur du capteur:
21 mm
longueur du capteur:
11 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
60 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G2, GSE2FS-E1151, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -


