Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-F5151 - 1095480

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-F5151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 500 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084446795

Réf. Sonepar

00067444679

Réf. Fournisseur

1095480

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

500 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

700 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

4.5 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

11 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

60 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, G2, GSE2FS-F5151, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm,