Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-N0162S01 - 1100225

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-N0162S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018234

Réf. Fournisseur

1100225

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1000 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

1300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

4.5 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

11 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

100 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, G2, GSE2FS-N0162S01, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 500 mm, Source d'émission: LE