Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, GSE2S-P1311 - 1064362

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GSE2S-P1311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 1500 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084317453

Réf. Sonepar

00067010683

Réf. Fournisseur

1064362

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1500 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

2000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

21.8 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

0.6 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

23 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, G2, GSE2S-P1311, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPo

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G2, GSE2S-P1311, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -