Sick - capteurs photoélectriques, GSE6-E2421V - 1084114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 10000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 14500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084462740
Réf. Sonepar
00067011098
Réf. Fournisseur
1084114
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
10000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
14500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
44 mm
longueur du capteur:
22 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
460 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC