Sick - capteurs photoélectriques, GSE6L-F2211 - 1109731


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084516689
Réf. Sonepar
00067019600
Réf. Fournisseur
1109731
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
680 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée