Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-N4211 - 1065860

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-N4211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • portée de détection - 700...700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084306426

Réf. Sonepar

00067065860

Réf. Fournisseur

1065860

Réf. Commerciale

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

portée de détection:

700...700 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

950 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

39 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

0.7 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

625 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

8 mm²

capteurs photoélectriques, GTB10-N4211

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GTB10-N4211, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de rac