Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-P0211S04 - 1077416

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-P0211S04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 20 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084356070

Réf. Sonepar

00067435607

Réf. Fournisseur

1077416

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

20 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

39 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

625 nm

spot lumineux:

8 mm²

capteurs photoélectriques, G10, GTB10-P0211S04, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/s

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GTB10-P0211S04, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 480 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -