Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-P0421S07 - 1083158


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084385377
Réf. Sonepar
00067018842
Réf. Fournisseur
1083158
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GTB10-P0421S07, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccord