Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-P4401S05 - 1082228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 950 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084449963
Réf. Sonepar
00067011024
Réf. Fournisseur
1082228
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
950 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
4.5 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GTB10-P4401S05, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccord


