Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-P7211P11 - 2099256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 950 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012299
Réf. Fournisseur
2099256
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
950 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GTB10-P7211P11, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de