Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-R3822 - 1065864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
indice de protection (IP) - IP67
portée de détection - 700...700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084299155
Réf. Sonepar
00067065864
Réf. Fournisseur
1065864
Marque
Sick
courant de sortie max.:
3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
indice de protection (IP):
IP67
portée de détection:
700...700 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
1200 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3000 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
10 ms
portée du champ de protection:
0.7 m
fréquence de commutation:
20 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
250 V
type de tension:
AC/DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
22 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GTB10-R3822, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-G10UC01
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



