Sick - capteurs photoélectriques, GTB2S-N1301S15 - 1119148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 15.5 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 19 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084538902
Réf. Sonepar
00067020314
Réf. Fournisseur
1119148
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
15.5 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
19 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
21.8 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
temps de réponse:
0.6 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


