Sick - capteurs photoélectriques, GTB2S-N1311 - 1062840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 15 mm
courant de sortie max. - 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084293207
Réf. Sonepar
00067429320
Réf. Fournisseur
1062840
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
15 mm
courant de sortie max.:
50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
portée de détection:
8...8 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
18 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
21.8 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.6 ms
portée du champ de protection:
0.08 m
fréquence de commutation:
800 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
2 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui