Sick - capteurs photoélectriques, GTB6-F4431V - 1086172

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB6-F4431V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 220 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416071

Réf. Sonepar

00067441607

Réf. Fournisseur

1086172

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

220 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

400 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

44 mm

longueur du capteur:

22 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

1.25 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

6 mm²

capteurs photoélectriques, G6, GTB6-F4431V, Distance de commutation max.: 5 mm ... 400 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP