Sick - capteurs photoélectriques, GTB6L-E6211 - 1109661

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB6L-E6211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084500640

Réf. Sonepar

00067019614

Réf. Fournisseur

1109661

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

680 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G6, GTB6L-E6211, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 400 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutatio

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G6, GTB6L-E6211, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 400 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 336 mm, Source d'émission: Laser, Type de lumière: Lumière rouge visible, Classe laser: 1, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire