Sick - capteurs photoélectriques, GTB6L-N6211 - 1109659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - NPN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019615
Réf. Fournisseur
1109659
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
680 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GTB6L-N6211, Distance de commutation min. / max.: 10 mm / 400 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 336 mm, Source d'émission: Laser, Type de lumière: Lumière rouge visible, Classe laser: 1, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire


