Sick - capteurs photoélectriques, GTE10-R3822 - 1065875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 1400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084299186
Réf. Sonepar
00067065875
Réf. Fournisseur
1065875
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
1400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
20 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GTE10-R3822, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: Relais, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Régla