Sick - capteurs photoélectriques, GTE6-E2421V - 1084100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 700 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 900 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084487743
Réf. Sonepar
00067011097
Réf. Fournisseur
1084100
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
700 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
900 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
44 mm
longueur du capteur:
22 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1.25 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


