Sick - capteurs photoélectriques, GTE6-N1211 - 1050713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection - 250...250 mm
distance de commutation assignée - 250 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084293122
Réf. Sonepar
00067050713
Réf. Fournisseur
1050713
Réf. Commerciale
Sick
portée de détection:
250...250 mm
distance de commutation assignée:
250 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
distance de détection max.:
300 mm
distance de détection max.:
300 mm
avec autre sortie analogique:
Oui
procédé de réglage:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
finition de la sortie de commutation:
NPN
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
type de construction du boîtier:
Quader
hauteur du capteur:
21 mm
longueur du capteur:
21 mm
largeur du capteur:
12 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
hauteur du capteur:
31.5 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
temps de réponse:
1.25 ms
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
fréquence de commutation:
500 Hz
temps de réponse:
1.25 ms
type de tension:
DC
fréquence de commutation:
500 Hz
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
type de tension:
DC
matériau de la gaine de câble:
PVC
température ambiante:
-25...55 °C