Sick - capteurs photoélectriques, GTE6-N1231S95 - 1105719


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 760 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 900 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084525728
Réf. Sonepar
00067017801
Réf. Fournisseur
1105719
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
760 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
900 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1.25 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée