Sick - capteurs photoélectriques, HL18-F4G3BD - 1083630

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HL18-F4G3BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 6500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084538773

Réf. Sonepar

00067011076

Réf. Fournisseur

1083630

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

6500 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

5000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

45.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

631 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18-F4G3BD, Version d?appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distanc