Sick - capteurs photoélectriques, HL18-L5B3AH - 1086665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 6500 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084449499
Réf. Sonepar
00067011220
Réf. Fournisseur
1086665
Marque
Sick
distance de détection max.:
6500 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
5000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
34.4 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18-L5B3AH, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 6,5 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CA/CC, Sortie de commutation Q1: MOSFET, commutation claire, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, micro (1/2"-20), M12, 4 pôles, 150 mm


