Sick - capteurs photoélectriques, HL18G-A1G3BL - 1082038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 3000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067011019
Réf. Fournisseur
1082038
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
3000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée