Sick - capteurs photoélectriques, HL18G-A4A3BM - 1088546

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HL18G-A4A3BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 3000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084507403

Réf. Sonepar

00067011364

Réf. Fournisseur

1088546

Marque

Sick

distance de détection max.:

3000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

2500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

631 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18G-A4A3BM, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distan

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18G-A4A3BM, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 3 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Apprentissage, Potentiomètre, gauche: Retard à la mise sous tension, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles