Sick - capteurs photoélectriques, HL18T-P2G3BB - 1079923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 3000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067010950
Réf. Fournisseur
1079923
Marque
Sick
distance de détection max.:
3000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
2500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18T-P2G3BB, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 3 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 2 m


