Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-A3A2BA - 1078534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 20000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 25000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067010898
Réf. Fournisseur
1078534
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
20000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
25000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
44.9 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-A3A2BA, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 25 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles


