Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-B4A1AA - 1078955

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-B4A1AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 15000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 20000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084455506

Réf. Sonepar

00067010926

Réf. Fournisseur

1078955

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

15000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

20000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

1400 mm²

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-B4A1AA, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Dis

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-B4A1AA, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 20 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière infrarouge, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation claire, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles