Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-P3B2BA - 1078792

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-P3B2BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 20000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 25000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010915

Réf. Fournisseur

1078792

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

20000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

25000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

45.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

631 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-P3B2BA, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Dis

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-P3B2BA, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 25 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: PNP, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 150 mm