Sick - capteurs photoélectriques, HSE18BL-F4B5BH - 1101630

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HSE18BL-F4B5BH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 50000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 60000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084466458

Réf. Sonepar

00067018096

Réf. Fournisseur

1101630

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

50000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

60000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

50.1 mm

longueur du capteur:

31.4 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

655 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

2 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18BL-F4B5BH, Version d'appareil: Bottom Mount, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/M18, socle/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émette

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18BL-F4B5BH, Version d’appareil: Bottom Mount, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/M18, socle/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 60 m, Source d'émission, type de lumière: Laser, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: Push-pull : PNP/NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 150 mm