Sick - capteurs photoélectriques, HTB18-N2B2BB - 1081111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 150 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067010986
Réf. Fournisseur
1081111
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
150 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
7 mm²