Sick - capteurs photoélectriques, HTB18L-A4A5BH - 1083157


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 250 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084485800
Réf. Sonepar
00067011061
Réf. Fournisseur
1083157
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée:
250 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
655 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
2 mm²