Sick - capteurs photoélectriques, HTB18L-B4A5BAD04 - 1079103

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTB18L-B4A5BAD04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 250 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067010932

Réf. Fournisseur

1079103

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée:

250 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

655 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

2 mm²

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18L-B4A5BAD04, Version d?appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion direct