Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-A4A1BH - 1081341

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-A4A1BH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 250 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 1000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084545146

Réf. Sonepar

00067010995

Réf. Fournisseur

1081341

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

250 mm

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

1000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-A4A1BH, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, é

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-A4A1BH, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 1.000 mm, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière infrarouge, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles