Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-N2B1BB - 1081112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 250 mm
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H18 Sure Sense
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067010988
Réf. Fournisseur
1081112
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
250 mm
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-N2B1BB, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 1.000 mm, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière infrarouge, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 150 mm


