Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-P3A2AE - 1083018

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-P3A2AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 600 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011055

Réf. Fournisseur

1083018

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

200 mm

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

600 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

44.9 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-P3A2AE, Version d?appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, é