Sick - capteurs photoélectriques, RAY10-AT4CBL - 1102079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 1500 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAY10 Reflex Array
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084444357
Réf. Sonepar
00067444435
Réf. Fournisseur
1102079
Marque
Sick
distance de détection max.:
1500 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
0 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
21.5 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
37.7 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
300 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
635 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, RAY10 Reflex Array, RAY10-AT4CBL, Taille minimale de l'objet: 5 mm, Hauteur de détection: 25 mm, Distance de commutation max.: 0 m ... 1,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Reflex Array, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 300 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -


