Sick - capteurs photoélectriques, RAY26P-1H161930A00 - 1222342

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RAY26P-1H161930A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 4500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084465543

Réf. Sonepar

00067016661

Réf. Fournisseur

1222342

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

4500 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP66

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

24.6 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

53.3 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

3 ms

fréquence de commutation:

170 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, RAY26 Reflex Array, RAY26P-1H161930A00, Taille minimale de l'objet: 10 mm, Hauteur de détection: 55 mm, Distance de commutation max.: 0 m ... 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctio