Sick - capteurs photoélectriques, RAY26P-1H162330A00 - 1221945


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 2000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAY26 Reflex Array
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084449444
Réf. Sonepar
00067444944
Réf. Fournisseur
1221945
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
2000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
24.6 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
53.3 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
3 ms
fréquence de commutation:
170 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée