Sick - capteurs photoélectriques, RAY26P-34162A30A00 - 1111102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 4500 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAY26 Reflex Array
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084473241
Réf. Sonepar
00067017063
Réf. Fournisseur
1111102
Réf. Commerciale
Sick
distance de détection max.:
4500 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
distance de commutation assignée:
0 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
24.6 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
53.3 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
635 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée