Sick - capteurs photoélectriques, RAY26P-P05 - 1144541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAY26 Reflex Array
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084550355
Réf. Sonepar
00067455035
Réf. Fournisseur
1144541
Réf. Commerciale
Sick
capteurs photoélectriques, RAY26 Reflex Array, RAY26P-P05, Taille minimale de l'objet: 3 mm, 5 mm, 10 mm, Hauteur de détection: 55 mm, Distance de commutation max.: 0 m, 0 m, 0 m ... 2 m, 3 m, 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réf
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, RAY26 Reflex Array, RAY26P-P05, Taille minimale de l'objet: 3 mm, 5 mm, 10 mm, Hauteur de détection: 55 mm, Distance de commutation max.: 0 m, 0 m, 0 m ... 2 m, 3 m, 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe d
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, RAY26 Reflex Array, RAY26P-P05, Taille minimale de l'objet: 3 mm, 5 mm, 10 mm, Hauteur de détection: 55 mm, Distance de commutation max.: 0 m, 0 m, 0 m ... 2 m, 3 m, 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe d